項目 | 購物車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪鎖 | 方向鎖剎車 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 62“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 20“ |
貨架長度 | 46“ |
貨架寬度 | 20“ |
船重(kg) | 83.25 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 172.72 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-4218 | 4" | 500磅。 | 2 | 41“ | 47“ | 18“ | 18“ | 新台幣28,324元 |