項目 | 購物車 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪鎖 | 方向鎖剎車 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 41“ |
總長度 | 47“ |
總寬度 | 18“ |
貨架長度 | 46“ |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 58.95 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-4820 | 5" | 1000磅。 | 3 | 62“ | 53“ | 20“ | 20“ | 新台幣39,012元 |