項目 | 葉片泵 |
交流電 | 20/10 直流 |
主體材料 | 青銅 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 6 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 5.7 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 5.3 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 6.2 |
HP | 1/8 |
進/出口 | 1/2“ FNPT x 1” HB |
最高 流 | 6.2 GPM |
最高 頭 | 30英尺 |
最大。 壓力 | 8.7 PSI |
最高 溫度 | 165 F |
最小 流量(GPM) | 5.3 |
安裝 | 電動泵組 |
軸 | 不銹鋼 |
UPC | 671880534680 |
葉片材料 | 塑料聚苯硫醚 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 交流電 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 最高 流 | 最高 頭 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18685-0000 | 3.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.9 GPM | 20英尺 | 115 伏交流電/60 赫茲 | 新台幣40,206元 |