項目 | 葉片泵 |
交流電 | 3.1 |
主體材料 | 青銅 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 7.8 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 6.9 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 7.9 |
HP | 1/8 |
進/出口 | 1/2“ FNPT x 1” HB |
最高 流 | 7.9 GPM |
最高 頭 | 20英尺 |
最大。 壓力 | 8.7 PSI |
最高 溫度 | 165 F |
最小 流量(GPM) | 6.9 |
安裝 | 電動泵組 |
軸 | 不銹鋼 |
葉片材料 | PTFE填充萊頓 |
電壓 | 115 伏交流電/60 赫茲 |
船重(kg) | 9.14 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 交流電 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 最高 流 | 最高 頭 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18680-1000 | 20/10 直流 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 GPM | 30英尺 | 12 VDC | 新台幣26,625元 |