項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 105 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 94 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 86 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 78 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 69 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 59 |
CFM @ 1.200英寸 SP | 49 |
CFM @ 1.600英寸 SP | 22 |
導管盒 | 沒有 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 4.4 |
外殼材質 | 增強塑料 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 3" |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 130學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機類型 | DC |
安裝位置 | 水平軸 |
出口直徑 | 2.75“ |
出口形狀 | 圓形 |
總深度 | 4.75“ |
總高度 | 5.5“ |
總寬度 | 6.75“ |
段落 | 1 |
RPM | 4200 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 094700851550 |
電壓 | 12 VDC |
輪徑 | 3.25“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | CFM @ 2.000英寸 SP | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 滿載電流 | 外殼材質 | 入口直徑 | 鉛長度 | 最高 入口溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34739-7010 | 44 | 套 | 150 | 6.5 | 增強塑料 | 3" | 13“ | 104學位F. | 新台幣6,626元 | ||
35400-7000 | 108 | 套 | 250 | 10 | 增強塑料 | 4" | 13“ | 104學位F. | 新台幣11,848元 | ||
34744-7000 | - | 套 | 100 | 0.7 | 增強塑料 | 3" | 13“ | 104學位F. | 新台幣8,080元 | ||
35000-7100 | - | 套 | 150 | 1.1 | 增強塑料 | 4" | 13“ | 104學位F. | 新台幣10,324元 | ||
35760-0092 | 100 | 球 | 250 | 11 | 電介質44-10 HG | 4" | 10“ | 130學位F. | 新台幣17,248元 | ||
35760-0094 | 100 | 球 | 250 | 6 | 電介質44-10 HG | 4" | 10“ | 130學位F. | 新台幣17,151元 | ||
36760-0115 | 100 | 球 | 250 | 1.5 | 電介質44-10 HG | 4" | 10“ | 130學位F. | 新台幣23,196元 |