項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 250 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 245 |
CFM @ 0.150英寸 SP | 243 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 241 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 240 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 238 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 230 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 225 |
CFM @ 0.700英寸 SP | 215 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 212 |
CFM @ 0.900英寸 SP | 209 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 200 |
CFM @ 1.200英寸 SP | 185 |
CFM @ 1.600英寸 SP | 155 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 100 |
導管盒 | 沒有 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 1.5 |
外殼顏色 | 黑色 |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 電介質44-10 HG |
Hz | 60 |
入口直徑 | 4" |
鉛長度 | 10“ |
最高 環境溫度。 | 130學位F. |
最高 入口溫度 | 130學位F. |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 多位置 |
出口直徑 | 4" |
出口形狀 | 圓形 |
總深度 | 8.75“ |
總高度 | 9" |
總寬度 | 9.375“ |
段落 | 1 |
RPM | 3200 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 671880525947 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 4.5“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 5.62 |
船高(厘米) | 51.31 |
船長(厘米) | 57.66 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | CFM @ 2.000英寸 SP | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 滿載電流 | 外殼材質 | 入口直徑 | 鉛長度 | 最高 入口溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35115-7020 | - | 套 | 105 | 4.4 | 增強塑料 | 3" | 13“ | 104學位F. | 新台幣5,342元 | ||
34739-7010 | 44 | 套 | 150 | 6.5 | 增強塑料 | 3" | 13“ | 104學位F. | 新台幣6,626元 | ||
35400-7000 | 108 | 套 | 250 | 10 | 增強塑料 | 4" | 13“ | 104學位F. | 新台幣11,848元 | ||
34744-7000 | - | 套 | 100 | 0.7 | 增強塑料 | 3" | 13“ | 104學位F. | 新台幣8,080元 | ||
35000-7100 | - | 套 | 150 | 1.1 | 增強塑料 | 4" | 13“ | 104學位F. | 新台幣10,324元 | ||
35760-0092 | 100 | 球 | 250 | 11 | 電介質44-10 HG | 4" | 10“ | 130學位F. | 新台幣17,248元 | ||
35760-0094 | 100 | 球 | 250 | 6 | 電介質44-10 HG | 4" | 10“ | 130學位F. | 新台幣17,151元 |