項目 | 庫存車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 焊接鋼 |
貨架之間的距離 | 15“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
負載能力 | 3000磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 60“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 132.3 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
KC248-P6 | 48“ | 48“ | 新台幣50,767元 |