項目 | 快速接頭,低損耗 |
角 | 0學位 |
爆破壓力 | 4000 PSI |
連接尺寸 | 1/4“ SAE公x 5/16”女 |
配件材料 | 黃銅 |
UPC | 684520338722 |
工作壓力 | 800 PSI |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 角 | 連線設定 | 連接尺寸 | 項目 | 產品 描述 | 類別 | 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-13445-134A | - | 1/2 頂峰 x 1/4 中頻 | 1/4" SAE 公頭 x 1/2" Acme 母頭 | 快速接頭 | 改裝現有的SAE喇叭口接頭,用於134A汽車維修 | 134a 汽車適配器 | - | 新台幣351元 | ||
QC-E4 | 90學位 | 1/4 × 1/4 | 1/4“公x 1/4”女 | 快速接頭 | 彎頭,1/4 快速接頭 x 1/4 SAE | 彎頭,1/4 QC x 1/4 SAE | - | 新台幣373元 | ||
QC-E5 | 90學位 | 5/16 × 1/4 | 1/4“公x 5/16”女 | 快速接頭 | 彎頭,5/16 QC x 1/4 SAE | 彎頭,5/16 QC x 1/4 SAE | - | 新台幣493元 | ||
QC-S5 | - | 5/16 × 1/4 | 1/4“公x 5/16”女 | 快速接頭 | 直耦合器,5/16 QC x 1/4 SAE | 直耦合器,5/16 QC x 1/4 SAE | - | 新台幣594元 | ||
QC-S5S | - | 5/16 × 1/4 | 1/4“公x 5/16”女 | 快速接頭 | 直式耦合器,5/16 QC x 1/4 SAE 帶芯耦合器 | 直式耦合器,5/16 QC x 1/4 SAE 帶芯耦合器 | - | 新台幣412元 | ||
QC-S64 | - | 3/8 × 1/4 | 1/4“公x 3/8”女 | 快速接頭 | 直型耦合器,3/8 QC x 1/4 SAE,無壓腳 | 直型耦合器,3/8 QC x 1/4 SAE,無壓腳 | - | 新台幣663元 | ||
A31656 | 0學位 | - | 1/4“ SAE公x 5/16”女 | 快速接頭 | - | - | 1000 PSI | 新台幣520元 |