項目 | 1/4檢修閥 |
連線設定 | 1/4 SAE耀斑 |
連接尺寸 | 1/4“ SAE M x 1/4” SAE M Run x 1/4“ SAE F分支 |
材料 | 黃銅 |
產品 描述 | 旋轉三通,不帶壓腳,1/4 FE SAE旋轉螺母,帶分支 |
類別 | 黃銅配件 |
UPC | 684520318540 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 產品 描述 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A31864 | 1/4“ SAE M x 1/4” SAE F運行x 1/4“ SAE M分支 | 旋轉三通,不帶壓腳,1/4 FE SAE旋轉螺母,運行時 | 3 | 新台幣1,210元 |