項目 | 抽氣泵 |
交流電 | 7.0 |
主體材料 | 鋁 |
繩 | 6英尺 |
移位 | 4.0 CFM |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進氣口尺寸 | 1/4“和3/8”喇叭口 |
機油容量 | 18盎司。 |
總高度 | 12“ |
總長度 | 14“ |
總寬度 | 6.5“ |
UPC | 684520101678 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 13.97 |
船高(厘米) | 36.07 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 移位 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-6E | 5.2 | 6.0 CFM | 11.375“ | 14.125“ | 6.125“ | 新台幣23,492元 |