項目 | 抽氣泵 |
交流電 | 5.2 |
主體材料 | 鋁 |
繩 | 6英尺 |
移位 | 6.0 CFM |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進氣口尺寸 | 1/4“和3/8”喇叭口 |
機油容量 | 18盎司。 |
總高度 | 11.375“ |
總長度 | 14.125“ |
總寬度 | 6.125“ |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 14.49 |
船高(厘米) | 37.85 |
船長(厘米) | 46.74 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 移位 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-4E | 7.0 | 4.0 CFM | 12“ | 14“ | 6.5“ | 新台幣20,128元 |