項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 14 |
基本尺寸 | 20-7/8" x 14-3/16" |
鑄鐵能力 | 5機構/ 8“ |
容量鋼 | 1機構/ 2“ |
卡盤尺寸 | 不包括 |
列直徑 | 3" |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 44-1 / 2“ |
電機功率 | 1 |
速度數 | 6 |
總深度 | 30“ |
總高度 | 71“ |
總寬度 | 20“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2-1 / 4“ |
主軸轉速 | 400年到5000年 |
主軸錐度 | 2MT |
主軸到工作台 | 25-3 / 4“ |
主軸行程 | 6" |
鞦韆 | 15“ |
表槽尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作檯面 | 15的“X 18” |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 172.8 |
船高(厘米) | 177.8 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 82.55 |
HS代碼 | 8459290090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總寬度 | 交流電 | 基本尺寸 | 段落 | 電壓 | 卡盤尺寸 | 電機功率 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5“ | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3機構/ 4“ | 1.5 | 12 | 新台幣69,504元 | ||
JDP-17 | 16“ | - | 20英寸x 12-5 / 8英寸 | 1 | 115 | 5機構/ 8“ | 3/4 | 16 | 新台幣60,894元 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27的“X 19” | 1 | 115/230 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣238,910元 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27的“X 19” | 3 | 230/460 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣243,090元 | ||
JDP-20EVST-460 | 27“ | 9.2 | 27的“X 19” | 3 | 460 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣307,614元 | ||
JDP-20EVST -230 | 27“ | 9.2 | 27的“X 19” | 3 | 230 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣302,721元 |