項目 | 地板鑽床 |
交流電 | 25.0/13.0 |
基本尺寸 | 27的“X 19” |
鑄鐵能力 | 1-1 / 4“ |
容量鋼 | 1" |
卡盤尺寸 | 不包括 |
列直徑 | 4-1 / 2“ |
有線/無線 | 有線 |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 43-1/2 |
電機功率 | 2 |
速度數 | 變量 |
總深度 | 38.187“ |
總高度 | 79-35/64 |
總寬度 | 27.156 |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 3" |
主軸轉速 | 300到2000 rpm |
主軸錐度 | 3MT |
主軸到工作台 | 30-1 / 4“ |
主軸行程 | 6" |
鞦韆 | 20“ |
表槽尺寸 | 5機構/ 8“ |
工作檯面 | 22英寸x 18-1 / 2英寸 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 351 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 交流電 | 基本尺寸 | 段落 | 電壓 | 卡盤尺寸 | 電機功率 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5“ | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3機構/ 4“ | 1.5 | 12 | 新台幣74,718元 | ||
354500 | 20“ | 14 | 20-7/8" x 14-3/16" | 1 | 115/230 | 不包括 | 1 | 6 | 新台幣104,596元 | ||
JDP-17 | 16“ | - | 20英寸x 12-5 / 8英寸 | 1 | 115 | 5機構/ 8“ | 3/4 | 16 | 新台幣61,844元 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27的“X 19” | 3 | 230/460 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣243,090元 | ||
JDP-20EVST-460 | 27“ | 9.2 | 27的“X 19” | 3 | 460 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣307,614元 | ||
JDP-20EVST -230 | 27“ | 9.2 | 27的“X 19” | 3 | 230 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣302,721元 |