項目 | 地板鑽床 |
基本尺寸 | 13-3/4" x 22-3/4" |
鑄鐵能力 | 1" |
容量鋼 | 3機構/ 4“ |
卡盤尺寸 | 3機構/ 4“ |
列直徑 | 3-3 / 8“ |
光驅類型 | 帶 |
Hz | 60 |
Max.最高Spindle To Base主軸到底座 | 46-3 / 4“ |
電機功率 | 1.5 |
速度數 | 12 |
總深度 | 18.5“ |
總高度 | 67“ |
總寬度 | 33.5“ |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 2-7 / 16“ |
主軸轉速 | 150年到4200年 |
主軸錐度 | 3MT |
主軸到工作台 | 29-1 / 8“ |
主軸行程 | 4-5 / 8“ |
鞦韆 | 20“ |
表槽尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作檯面 | 18-1 / 2“ x 16” |
傾斜的角度 | 45學位 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 137.25 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 66.8 |
HS代碼 | 8465950060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總寬度 | 交流電 | 基本尺寸 | 段落 | 電壓 | 卡盤尺寸 | 電機功率 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354500 | 20“ | 14 | 20-7/8" x 14-3/16" | 1 | 115/230 | 不包括 | 1 | 6 | 新台幣103,635元 | ||
JDP-17 | 16“ | - | 20英寸x 12-5 / 8英寸 | 1 | 115 | 5機構/ 8“ | 3/4 | 16 | 新台幣60,894元 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27的“X 19” | 1 | 115/230 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣238,910元 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27的“X 19” | 3 | 230/460 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣243,090元 | ||
JDP-20EVST-460 | 27“ | 9.2 | 27的“X 19” | 3 | 460 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣307,614元 | ||
JDP-20EVST -230 | 27“ | 9.2 | 27的“X 19” | 3 | 230 | 不包括 | 2 | 變量 | 新台幣302,721元 |