項目 | 砂光機 |
交流電 | 20/10 |
皮帶SFPM | 2850 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0至90度 |
集塵口尺寸(英寸) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
總深度 | 29“ |
總高度 | 58“ |
總寬度 | 16“ |
段落 | 1 |
壓板尺寸(英寸) | 6 1/4 × 14 3/4 |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4英寸 |
UPC | 662755111372 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 125.64 |
船高(厘米) | 127 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 8465930090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | HP | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708597K | 12 | 3/4 | 16 | 28.5 | 29 | 115 | 新台幣53,907元 |