項目 | 砂光機 |
安培@ 120V | 7 |
交流電 | 12 |
皮帶SFPM | 2258 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
圓盤直徑 | 9 |
光碟速度(RPM) | 1725 |
光盤表大小(英寸) | 10 12點¯x |
集塵口尺寸(英寸) | 4 |
HP | 3/4 |
總深度 | 16 |
總高度 | 28.5 |
總寬度 | 29 |
工作檯面 | 5-1 / 2 x 11 |
工具長度 | 16“ |
工具重量 | 196磅 |
UPC | 662755249280 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 88.9 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8466308000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | HP | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414600 | 20/10 | 1.5 | 29“ | 58“ | 16“ | 115/230 | 新台幣99,407元 |