項目 | 盤式砂光機 |
交流電 | 20/10 |
圓盤直徑 | 12“ |
光碟速度(RPM) | 1960 |
光盤表大小(英寸) | 12 x 16-3 / 8 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 20 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45出 |
集塵口尺寸(英寸) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
總深度 | 19“ |
總高度 | 43“ |
總寬度 | 16“ |
段落 | 1 |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 12 x 16 3/8英寸 |
UPC | 662755111396 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 104.33 |
船高(厘米) | 127.76 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8460908080 |
原產地 | TW |