項目 | 盤式砂光機 |
圓盤直徑 | 20“ |
光碟速度(RPM) | 1725 |
光盤表大小(英寸) | 27-1/2 X 10-1/2 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 30 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45出 |
集塵口尺寸(英寸) | 1-1/2 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
總深度 | 30“ |
總高度 | 53“ |
總寬度 | 28“ |
段落 | 3 |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 27-1 / 2 X 10-1 / 2英寸 |
UPC | 662756093684 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 181.44 |
船高(厘米) | 132.08 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8463900060 |
原產地 | TW |