項目 | 皮帶/光盤砂光機 |
交流電 | 11 |
皮帶SFPM | 2250 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 10向上/ 45向下 |
圓盤直徑 | 9" |
光碟速度(RPM) | 1725 |
光盤表大小(英寸) | 12 x 7 1/2英寸 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 15最多 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45向下 |
集塵口尺寸(英寸) | 4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
總深度 | 28“ |
總高度 | 16“ |
總寬度 | 25“ |
段落 | 1 |
工作檯面 | 11 x 5-1 / 2英寸 |
UPC | 662755249266 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 45.36 |
船高(厘米) | 40.89 |
船長(厘米) | 71.63 |
船寬(厘米) | 63.25 |
HS代碼 | 8465930090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | 圓盤直徑 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577004 | 6.5 | 8" | 20-1 / 2“ | 20“ | 22.75“ | 新台幣29,968元 |