項目 | 皮帶/光盤砂光機 |
交流電 | 6.5 |
皮帶SFPM | 3100 |
皮帶尺寸 | 2 x 42英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
圓盤直徑 | 8" |
光碟速度(RPM) | 3450 |
光盤表大小(英寸) | 10-3/4 x 7-1/2 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸(英寸) | 1-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
總深度 | 20-1 / 2“ |
總高度 | 20“ |
總寬度 | 22.75“ |
段落 | 1 |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 10 x 6英寸 |
UPC | 662756093646 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 27.22 |
船高(厘米) | 58.67 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 42.42 |
HS代碼 | 8463900060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | 圓盤直徑 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708595 | 11 | 9" | 28“ | 16“ | 25“ | 新台幣45,188元 |