項目 | 減速機聯盟 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 縮醛共聚物 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 |
管尺寸 | 1 / 2“x 3 / 8” |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PI200806S-PK10 | 1/4 x 3/16英寸 | 10 | 新台幣2,350元 | |
PI201006S-PK10 | 5 / 16“x 3 / 16” | 10 | 新台幣2,309元 | |
PI201008S-PK10 | 5 / 16“x 1 / 4” | 10 | 新台幣2,115元 | |
PI201206S-PK10 | 3 / 8“x 3 / 16” | 10 | 新台幣2,791元 | |
PI201208S-PK10 | 3 / 8“x 1 / 4” | 10 | 新台幣2,658元 | |
PI201610S-PK10 | 1/2 x 5/16英寸 | 10 | 新台幣3,666元 |