項目 | 旋轉三通 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管x MNPT x管 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 9度至150度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | GB |
型號 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM110422S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT x管 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 32“ | 10 | 新台幣3,330元 | |
PI110621S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,395元 | |
PI110821S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT x管 | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,714元 | |
PI110822S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,720元 | |
PM110822S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,812元 | |
PI111222S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT x管 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣4,476元 | |
PI111223S-PK10 | 縮醛共聚物 | 灰色 | 管x MNPT x管 | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 空氣溫度為-14至167華氏度,水為33至140度華氏度 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣4,941元 |