得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電子溫度控制 |
顏色 | 藍色 |
控制範圍 | 90度至250度F |
深度 | 2.5“ |
高頻差動式測試棒 | 1度至30度F |
顯示類型 | 指示燈 |
機箱類型 | NEMA 1 |
滿載電流@ 120V | 9.8A |
滿載電流@ 240VAC | 4.9A |
身高 | 5" |
繼電器輸入數量 | 1 |
繼電器輸出數量 | 1 |
傳感器類型 | A99 |
切換動作 | 上升打開/關閉 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
電壓範圍 | 20到30 VAC |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 10.67 |
原產地 | MX |