項目 | 流量開關 |
主體材料 | 帶不銹鋼槳的塑料 |
相容性測試 | 符合UL,CE,RCM |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
接觸等級 | 10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC 先導負載 |
流量 | 2.5 gpm至760 gpm |
最高 環境溫度。 | 140度 F |
最高 流量GPM | 760加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 250度 F |
最高 生命值 | 1馬力 |
最大。 壓力 | 290 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -40度C |
最小 流量 | 2.5加侖/分鐘 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20度 F |
產品數據表 | 約翰遜控制-f261mal-v01c.pdf |
開關櫃 | NEMA 4 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 標準流量 |
UPC | 464247152272 |
用於 | 液體 |
電壓 | 4-120V |
額定電壓 | 4-120V |
接液材料 | 維通 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 11.43 |
原產地 | MX |
A. F261MAL-V01C 的連接尺寸為 1 英吋 MNPT。
A. 建議定期檢查、清潔和測試,以確保功能正常。
A. 是的,可以在4V至120V的電壓範圍內使用。
產品 | 型號 | 類別 | 連接尺寸 | 接觸等級 | 電壓 | 流量 | 最高 環境溫度。 | 最高 流體溫度 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F261KEH-V01C | 低流量 | 1/2 FNPT × 1/2 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣12,118元 | ||
F261KFH-V01C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣12,052元 | ||
F261KFH-V02C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣12,467元 | ||
F261MEH-V01C | 低流量 | 1/2 FNPT × 1/2 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣16,844元 | ||
F261MFH-V01C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣18,623元 | ||
F261KAH-V01C | 標準流量 | 1個MNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 2.5 gpm至760 gpm | 140學位 | 250學位 | 1 | 新台幣11,321元 | ||
F261MAH-V01C | 標準流量 | 1個MNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 2.5 gpm至760 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣14,398元 |