項目 | 流量開關 |
主體材料 | 帶不銹鋼槳的塑料 |
相容性測試 | 符合UL,CE,RCM |
連接尺寸 | 1個MNPT |
接觸等級 | 16A @ 120 VAC - 滿載 |
流量 | 2.5 gpm至760 gpm |
最高 環境溫度。 | 140學位 |
最高 流量GPM | 760 |
最高 流體溫度 | 250學位 |
最高 生命值 | 1 |
最大。 壓力 | 290 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -40度 |
最小 流量 | 2.5 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20度 |
產品數據表 | 約翰遜控制器-f261kah-v01c.pdf |
開關櫃 | NEMA 3R |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 標準流量 |
UPC | 466548143560 |
電壓 | 24V-230V |
接液材料 | 維通 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 類別 | 連接尺寸 | 接觸等級 | 電壓 | 流量 | 最高 環境溫度。 | 最高 流體溫度 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F261KEH-V01C | 低流量 | 1/2 FNPT × 1/2 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣12,118元 | ||
F261KFH-V01C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣12,052元 | ||
F261KFH-V02C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣12,467元 | ||
F261MEH-V01C | 低流量 | 1/2 FNPT × 1/2 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣16,844元 | ||
F261MFH-V01C | 低流量 | 3/4 FNPT × 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 0.6 gpm至17 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣18,623元 | ||
F261MAL-V01C | 標準流量 | 1" | 10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC 先導負載 | 4-120V | 2.5 gpm至760 gpm | 140度 F | 250度 F | 1馬力 | 新台幣17,048元 | ||
F261MAH-V01C | 標準流量 | 1個MNPT | 16A @ 120 VAC - 滿載 | 24V-230V | 2.5 gpm至760 gpm | 140 | 250 | 1 | 新台幣14,398元 |