項目 | 浮球開關 |
代理商合規 | UL,CE,C-Tick |
主體材料 | 塑料 |
連線設定 | 1英寸11-1 / 2 NPT螺紋 |
浮點數Dia。 | 1 |
浮體長度 | 5-13 / 16“ |
浮法材料 | 聚碳酸酯 |
身高 | 4" |
HP @ 1相-115V | 1 |
HP @ 1相-230V | 1 |
總長: | 4" |
最大。 壓力 | 150 |
安裝支架材料 | 黃銅 |
坐騎 | 安裝到感測的介質容器/方向 |
手術 | 提供控制液位上升和下降的位置 |
莖長 | 10.625 |
閥桿材料 | 黃銅 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 浮球 |
VA等級 | 720 VA @ 120伏交流電 |
電壓 | 120V-230V |
信號寬度 | 2.75“ |
導線 | 沒有 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 浮法材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F263MAC-V01C | 銅 | 100 | 新台幣24,011元 |