項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 32度至125度F |
深度 | 2.25“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 5.156“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | 2.1VA |
額定功率 | 2.1W |
軸類型 | 自定心 |
信號類型 | 漂浮的 |
春季回歸 | 沒有 |
中風部 | 93 |
計時(秒) | 60秒。 |
轉矩 | 35英寸磅 |
UPC | 468622828233 |
電壓 | 20-30 VAC |
信號寬度 | 2 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | MX |
型號 | 開關類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 計時(秒) | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9203-BGA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 24 AC / DC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣7,882元 | |
M9203-BGB-2 | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 24 AC / DC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,171元 | |
M9203-BUA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,425元 | |
M9203-BUA-2Z | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,798元 | |
M9203-BUB-2 | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,248元 | |
M9203-BUB-2Z | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣10,108元 | |
M9220-BAA-3 | - | 131 F | 3-3 / 8“ | 24年到57年 | 177 英寸磅 | 120 AC | 4" | 10.5“ | 新台幣13,733元 |