項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 140 F |
深度 | 2-1 / 4“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 6.375“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 7.9 |
額定功率 | VA 8 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-m9208-gga-3.pdf |
替代霍尼韋爾汽車 | MS7505A2130 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 成比例的 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
開關類型 | 2個單刀雙擲 |
計時(秒) | 150 |
轉矩 | 70 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 066201114564 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 身高 | 電源消耗功率 | 計時(秒) | 轉矩 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-GGA-2 | 140 F | 2-1 / 4“ | 6.375“ | VA 7.9 | 150 | 70 英寸磅 | 3.88“ | 新台幣12,264元 | ||
M9208-GGA-3 | -40 度到 140 度。 F | 2 1機構/ 4“ | 6 3機構/ 8“ | 7.9VA | 150秒。 | 70 英寸磅。 | 3 7機構/ 8“ | 新台幣11,674元 |