項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -40 度到 140 度。 F |
深度 | 2 1機構/ 4“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 6 3機構/ 8“ |
包括 | 防旋轉支架 |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | 7.9VA |
額定功率 | VA 8 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-m9208-gga-3.pdf |
迴轉 | 順時針或逆時針 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 成比例的 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90度 |
計時(秒) | 150秒。 |
轉矩 | 70 英寸磅。 |
類別 | 春季回歸 |
用於 | 阻尼器和閥門 |
電壓 | 24 AC / DC |
額定電壓 | 24V AC / DC |
信號寬度 | 3 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | MX |
答:是的,它配備了機械彈簧復位系統,即使在斷電期間也能保持扭矩並通過提供對阻尼器的控制來確保故障安全操作。
A. 選擇正確的比例執行器需要考慮以下因素:
A. 開環控制涉及向執行器發送控制信號,而不接收系統實際狀態的反饋。 另一方面,閉環(反饋)控制結合來自傳感器的信息來實時調整執行器的輸出。
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 身高 | 電源消耗功率 | 計時(秒) | 轉矩 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-GGA-2 | 140 F | 2-1 / 4“ | 6.375“ | VA 7.9 | 150 | 70 英寸磅 | 3.88“ | 新台幣12,264元 | ||
M9208-GGC-3 | 140 F | 2-1 / 4“ | 6.375“ | VA 7.9 | 150 | 70 英寸磅 | 3.88“ | 新台幣14,304元 |