項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 131 F |
深度 | 3-3 / 8“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 10.5“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 15.5 |
額定功率 | VA 25 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-m9220-bgc-3.pdf |
替代霍尼韋爾汽車 | MS8120A1205 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
開關類型 | 2個單刀雙擲 |
計時(秒) | 24年到57年 |
轉矩 | 177 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 078502898319 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.3 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8501104060 |
原產地 | MX |
答:NEMA 2 級鋁製外殼可保護執行器的內部組件免受灰塵和濕氣的影響。
A. 不可以,此執行器不應在可能存在腐蝕性物質或蒸汽的環境中使用。 暴露在此類環境中可能會損壞設備的內部組件。
A. 這種開/關電動執行器提供電子失速檢測功能,可在檢測到過載情況時停用執行器並延長其使用壽命。
型號 | 開關類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 計時(秒) | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9203-BGA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 24 AC / DC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣7,882元 | |
M9203-BGB-2 | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 24 AC / DC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,171元 | |
M9203-BUA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,425元 | |
M9203-BUA-2Z | - | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,798元 | |
M9203-BUB-2 | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣9,248元 | |
M9203-BUB-2Z | 1個單刀雙擲 | 140 F | 2-1 / 4“ | 75 | 27 英寸磅 | 85至264 AC | 3.25“ | 6.375“ | 新台幣10,108元 | |
M9220-BAA-3 | - | 131 F | 3-3 / 8“ | 24年到57年 | 177 英寸磅 | 120 AC | 4" | 10.5“ | 新台幣13,733元 |