項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -40 度到 131 度。 F |
深度 | 3 3機構/ 16“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 10 5機構/ 16“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | 15.5VA |
額定功率 | VA 20 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-m9220-bgc-3.pdf |
替代霍尼韋爾汽車 | MS7520A2007 |
迴轉 | 順時針或逆時針 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 成比例的 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90度 |
計時(秒) | 150秒。 |
轉矩 | 177 英寸磅。 |
類別 | 春季回歸 |
用於 | 阻尼器和閥門 |
電壓 | 24 AC / DC |
額定電壓 | 24V AC / DC |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.12 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | MX |
答:此致動器的額定扭力為 177 磅英寸,額定功率為 20VA,可提高導電性。
答:是的,該執行器具有手動超控功能,允許在斷電或控制系統故障期間進行手動控制,確保持續功能。
A.
A.
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 身高 | 電源消耗功率 | 計時(秒) | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9220-GGC-3 | 131 F | 3-3 / 8“ | 10.5“ | VA 15.5 | 150 | 177 英寸磅 | 新台幣20,736元 |