項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 131 F |
深度 | 3-3 / 8“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 10.5“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 15.5 |
額定功率 | VA 20 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-m9220-gga-3.pdf |
替代霍尼韋爾汽車 | MS7520A2205 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 成比例的 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
開關類型 | 2個單刀雙擲 |
計時(秒) | 150 |
轉矩 | 177 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 694777101895 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.29 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 42.42 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 身高 | 電源消耗功率 | 計時(秒) | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9220-GGA-3 | -40 度到 131 度。 F | 3 3機構/ 16“ | 10 5機構/ 16“ | 15.5VA | 150秒。 | 177 英寸磅。 | 新台幣16,710元 |