扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C 壓力傳感器 0 至 500 Psi | AD3MUB 40G374

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C壓力傳感器0至500 Psi

有現貨
貨號:AD3MUB 型號:P499RAP-105C交叉編號:40G374

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,633 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電子壓力傳感器
準確性+ / - 1%
兼容所有介質都兼容17-4PH不銹鋼,包括氨
電氣連接Packard連接器
住房17-4PH不銹鋼結構
迴路電阻傳感器主體與任何電線之間的最小值,100 Vhms @ 500 Vdc
NEMA號7-1類,2類,A,B,C和D組
工作溫度。-40至185度F
產量0.5到4.5 VDC
所需功率5.0 VDC
過程連接1/8“ -27 NPT外螺紋
範圍0至500 psi
接液材料17-4PH不銹鋼結構

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)5.08
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)12.7
HS代碼9026204000
原產地CN

產品型號

產品型號電氣連接產量所需功率過程連接範圍價錢
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K 壓力傳感器 0 至 750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107K帶有6-1 / 2英尺線束的Packard4至20 mA12到30 VDC1/4“ SAE喇叭形內螺紋0至750 psi新台幣10,926元
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K 壓力傳感器 0 至 500 Psi | AD3MUC 40G375 P499RAP-105K帶有6-1 / 2英尺線束的Packard0.5到4.5 VDC5.0 VDC1/8“ -27 NPT外螺紋0至500 psi新台幣11,016元
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C 壓力傳感器 0 至 100 Psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CPackard連接器0.5到4.5 VDC5.0 VDC1/4“ SAE喇叭形內螺紋0至100 psi新台幣12,666元
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K 壓力傳感器 0 至 100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101K帶有6-1 / 2英尺線束的Packard0.5到4.5 VDC5.0 VDC1/4“ SAE喇叭形內螺紋0至100 psi新台幣12,816元
JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K 壓力傳感器 0 至 500 Psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105K帶有6-1 / 2英尺線束的Packard0.5到4.5 VDC5.0 VDC1/4“ SAE喇叭形內螺紋0至500 psi新台幣12,816元
JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K 壓力傳感器 0 至 500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105K帶有6-1 / 2英尺線束的Packard0到10 VDC12到30 VDC1/4“ SAE喇叭形內螺紋0至500 psi新台幣10,929元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C壓力傳感器0至500 Psi
新台幣10,633元 /單元