項目 | 電子壓力傳感器 |
準確性 | + / - 1% |
兼容 | 所有介質都兼容17-4PH不銹鋼,包括氨 |
電氣連接 | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard |
住房 | 17-4PH不銹鋼結構 |
鉛長度 | 78“ |
迴路電阻 | 傳感器主體與任何電線之間的最小值,100 Vhms @ 500 Vdc |
NEMA號 | 7-1類,2類,A,B,C和D組 |
工作溫度。 | -40至185度F |
產量 | 0.5到4.5 VDC |
所需功率 | 5.0 VDC |
過程連接 | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 |
範圍 | 0至500 psi |
接液材料 | 17-4PH不銹鋼結構 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | CN |
型號 | 電氣連接 | 產量 | 所需功率 | 過程連接 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P499ACP-107K | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 4至20 mA | 12到30 VDC | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | 0至750 psi | 新台幣10,926元 | |
P499RAP-105C | Packard連接器 | 0.5到4.5 VDC | 5.0 VDC | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | 0至500 psi | 新台幣10,633元 | |
P499RAP-105K | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 0.5到4.5 VDC | 5.0 VDC | 1/8“ -27 NPT外螺紋 | 0至500 psi | 新台幣11,016元 | |
P499RCP-101C | Packard連接器 | 0.5到4.5 VDC | 5.0 VDC | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | 0至100 psi | 新台幣12,666元 | |
P499RCP-101K | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 0.5到4.5 VDC | 5.0 VDC | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | 0至100 psi | 新台幣12,816元 | |
P499VCP-105K | 帶有6-1 / 2英尺線束的Packard | 0到10 VDC | 12到30 VDC | 1/4“ SAE喇叭形內螺紋 | 0至500 psi | 新台幣10,929元 |