項目 | 壓力控制 |
船重(kg) | 0.9 |
產品 | 型號 | 開關類型 | 連線設定 | 不同的壓力 | 類別 | 功能 | 項目 | 安裝 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P170CA-400E | SPST | 螺絲接線端子 | 60到150 PSI | 高壓力 | 高壓壓縮機關閉 | 單壓力控制 | 網上 | 200至610 psi | 新台幣5,433元 | ||
P100AP-332C | SPST | 48英寸導線,剝皮末端 | 100 PSI | 低壓 | 風扇循環,用於頭壓控制 | 單壓力控制 | 直接美式嘴閥 | 打開300,關閉400 PSI | 新台幣1,480元 | ||
P100AP-201C | SPST | 48英寸導線,剝皮末端 | 22 PSI | 低壓 | 低壓開關損耗,壓縮機循環-自動復位 | 單壓力控制 | 直接美式嘴閥 | 打開10,關閉32 PSI | 新台幣1,837元 | ||
P100DA-81C | SPST | 48英寸導線,剝皮末端 | - | 高壓力 | 高壓壓縮機關閉 | 單壓力控制 | 直接美式嘴閥 | 打開630 PSI | 新台幣2,227元 | ||
P70BA-1C | SPST | - | 7 PSI | 低壓 | 低壓應用 | 單壓力控制 | - | 20“至100 PSI | 新台幣6,095元 | ||
P72AA-27C | DPST | - | 35到200 PSI | 低壓 | 高壓應用 | 單壓力控制 | - | 100至400 psi | 新台幣8,526元 | ||
P100EE-78C | - | - | - | - | - | 控制 | - | - | 新台幣2,754元 |