項目 | 水調節閥 |
連線設定 | NPT |
連接尺寸 | 1.5 |
結構 | 鑄鐵 |
設計壓力(PSIG) | 630 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -4 |
港口 | 1.5 |
設置點 | 200至400 psi |
類別 | 3路 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | MX |
型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 結構 | 港口 | 更換墨盒 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3機構/ 8“ | - | 3機構/ 8“ | - | 2路 | 新台幣10,894元 | |
V246GB1-001C | NPT | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | - | 2路 | 新台幣11,873元 | |
V246GC1-001C | NPT | 3機構/ 4“ | - | 3機構/ 4“ | - | 2路 | 新台幣13,526元 | |
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 2路 | 新台幣21,896元 | |
V248GB1-001C | NPT | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | - | 3路 | 新台幣18,216元 | |
V248GC1-001C | NPT | 3機構/ 4“ | - | 3機構/ 4“ | - | 3路 | 新台幣20,835元 | |
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | 3路 | 新台幣29,024元 |