項目 | 電動球閥執行器 |
環境溫度。 範圍 | -22度至140度F |
週期 | 75秒。 |
深度 | 4-13 / 16“ |
電氣連接 | 網路線 |
外殼等級 | NEMA 2 |
身高 | 3 13機構/ 32“ |
安裝 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 7.2 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-va9203-bub-2.pdf |
信號類型 | 開關 |
中風部 | 95 |
轉矩 | 27英寸磅 |
執行器類型 | 春季回歸 |
電壓 | 85-264 |
信號寬度 | 3 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8501104060 |
型號 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 身高 | 電源消耗功率 | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9203-BGA-2 | 至140度F | 2.75“ | 6.375“ | 5.1VA | 27英寸磅 | 24 VAC | 3.25“ | 新台幣7,083元 | |
VA9203-BGB-2 | 至140度F | 2.75“ | 6.375“ | 5.1VA | 27英寸磅 | 24 VAC | 3.25“ | 新台幣8,655元 | |
VA9203-BUB-2 | -22 度到 140 度。 F | 4 13機構/ 16“ | 3 13機構/ 32“ | VA 7.2 | 27 英寸磅。 | 85-264 | 3 5機構/ 16“ | 新台幣9,870元 |