項目 | 電動球閥執行器 |
執行器 | 春季回歸 |
環境溫度。 範圍 | -22 度到 140 度。 F |
週期 | 75秒。 |
深度 | 4 13機構/ 16“ |
電氣連接 | 網路線 |
外殼等級 | NEMA 2 |
身高 | 3 13機構/ 32“ |
包括 | 工廠安裝的閥門連桿 |
安裝 | 直接安裝 |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 7.2 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-va9203-bub-2.pdf |
產品類別 | 電動球閥執行器 |
信號類型 | 開/關 |
中風部 | 95度 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
轉矩 | 27 英寸磅。 |
執行器類型 | 春季回歸 |
用於 | JCI VG1000 球閥 |
電壓 | 85-264 |
額定電壓 | 85-264V |
信號寬度 | 3 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8501104040 |
A. 環境溫度範圍為華氏 -22 至 140 度。環境溫度範圍為華氏 -22 至 140 度。
答:一種常見的方法是進行防火測試,需要將閥門置於強烈火焰中約 30 分鐘,然後使用冷水快速冷卻。 此模擬複製了火災的影響,並使閥門暴露在劇烈的熱變化中。 另外,評估閥門的裕度是評估其性能的另一種方法。
A. 電動執行器具有手動操作裝置,可手動控制閥門的開/關功能,無需額外安裝旁通作為備用。 另一方面,傳統電磁閥缺乏手動操作功能,需要在管道中安裝旁通手動閥作為備用機構。
答:在決定致動器的合適尺寸時,首先要評估閥門的扭力需求。 這包含了多種因素。 斷開扭矩,也稱為開啟扭矩,表示啟動關閉的閥門運動所需的力。 運行扭矩,也稱為中行程扭矩,表示維持閥門在開啟位置和關閉位置之間移動所需的力。
型號 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 身高 | 電源消耗功率 | 轉矩 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9203-BGA-2 | 至140度F | 2.75“ | 6.375“ | 5.1VA | 27英寸磅 | 24 VAC | 3.25“ | 新台幣7,083元 | |
VA9203-BGB-2 | 至140度F | 2.75“ | 6.375“ | 5.1VA | 27英寸磅 | 24 VAC | 3.25“ | 新台幣8,655元 | |
VA9203-BUA-2 | -22度至140度F | 4-13 / 16“ | 3 13機構/ 32“ | VA 7.2 | 27英寸磅 | 85-264 | 3 5機構/ 16“ | 新台幣8,450元 |