項目 | 電動球閥執行器 |
環境溫度。 範圍 | 至140度F |
週期 | 150秒。 |
深度 | 2.75“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 6.375“ |
電源消耗功率 | 7.9VA |
信號類型 | 開關 |
中風部 | 90 |
轉矩 | 70英寸磅 |
執行器類型 | 春季回歸 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 3 29機構/ 32“ |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | MX |
型號 | 執行器類型 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 電壓 | 信號寬度 | 電氣連接 | 外殼等級 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA9104-AGA-2S | 非春季回程 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 5" | 網路線 | - | 2" | 新台幣5,642元 | |
VA9104-GGA-2S | 非春季回程 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 5" | 網路線 | - | 2" | 新台幣8,358元 | |
VA9104-IGA-2S | 非春季回程 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 5" | 網路線 | - | 2" | 新台幣6,474元 | |
VA9203-AGA-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣9,930元 | |
VA9203-AGB-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣10,406元 | |
VA9203-GGA-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣10,563元 | |
VA9203-GGB-2Z | 春季回歸 | 至140度F | 2.75“ | 24 VAC | 3.25“ | 網路線 | - | 6.375“ | 新台幣12,381元 |