得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 恆濕器-中級,Rm H-Stat |
可調範圍 | 0% to 70% RH |
接觸等級 | 6.0安培 |
深度 | 2-15 / 16“ |
身高 | 4 45機構/ 64“ |
安裝 | 垂直或水平 |
產品數據表 | 約翰遜控制器-w43a-14c.pdf |
切換動作 | 單刀雙擲 |
開關類型 | 速動觸點 |
電壓 | 120/240 |
信號寬度 | 568681“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9032896070 |