項目 | 鼓漏斗 |
容量 | 2.6加侖 |
封閉類型 | 自我關閉 |
連接尺寸 | 2" |
連接類型 | 國家標準/國家標準 |
完 | 鍍鋅 |
阻火器材質 | 黃銅 |
阻火器尺寸 | 32“ |
身高 | 10“ |
材料 | 鐵件 |
嘴直徑 | 10.75“ |
產品數據表 | justrite-08206.pdf |
頂級Dia。 | 10.75“ |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 73269098900 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 容量 | 封閉類型 | 材料 | 嘴直徑 | 顏色 | 連接尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08207 | 鼓漏斗,易燃品 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 鐵件 | 10.75“ | 紅 | 0.75“ | 國家標準/國家標準 | 新台幣17,093元 | ||
08205 | 鼓漏斗 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 鐵件 | 10.75“ | 紅 | 2" | 國家標準/國家標準 | 新台幣28,289元 | ||
08227 | 鼓漏斗,易燃品 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 鐵件 | 10.75“ | 黃 | 0.75“ | 國家標準/國家標準 | 新台幣21,755元 | ||
08202 | 鼓漏斗 | 1 qt | 手動操作 | 鐵件 | 4.5“ | 紅 | 2" | 國家標準/國家標準 | 新台幣6,021元 | ||
28680 | 鼓漏斗,不易燃 | - | - | 聚乙烯 | - | 黑色 | - | - | 新台幣4,422元 | ||
28681 | 鼓漏斗,易燃品 | - | - | 聚乙烯 | - | 黑色 | - | - | 新台幣13,322元 | ||
08208 | 鼓漏斗 | 2.6加侖 | 自我關閉 | 鐵件 | 10.75“ | 紅 | 2" | NPT | 新台幣24,086元 |