項目 | 便攜式安全淋浴和洗眼/洗臉 |
容量 | 30加侖 |
顏色 | 白色 |
深度 | 57.5“ |
流量 | 30加侖/分鐘 |
身高 | 91“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
最高 運營壓力 | 79 PSI |
分鐘運營壓力 | 43 PSI |
操作閥材質 | 不銹鋼 |
洗碗表面處理 | 亞克力蓋 |
洗碗材質 | ABS |
信號寬度 | 29“ |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 容量 | 顏色 | 運作時間 | 電壓 | 進水口類型 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H40K45G-1H | 104度 F | 30加侖 | 白色 | 1.5分鐘。 | 120V交流 | 接頭 NPT | 29“ | 57.5“ | 新台幣512,843元 | ||
MHW2000-1 | 100度 F | 528加侖 | 湖水綠 | 15分鐘。 | 110V交流 | 鉸鏈蓋 NPT | 69.3“ | 169“ | 新台幣1,673,047元 |