項目 | 便攜式安全淋浴和洗眼/洗臉 |
容量 | 528加侖 |
顏色 | 湖水綠 |
深度 | 169“ |
電氣設備分類 | 一般用途 |
眼睛/面部激活方法 | 將蓋子向前拉 |
洗眼/洗臉碗深度 | 8" |
洗眼/洗臉碗表面處理 | 亞克力蓋 |
洗眼/洗臉碗寬度 | 9.5“ |
洗眼杯材質 | ABS |
洗眼完成 | 鍍鉻 |
洗眼器材質 | 黃銅 |
頻率 | 50/60赫茲 |
級 | 316L級 |
熱負荷 | 2200W |
加熱型 | 浸入式加熱器 |
身高 | 117.2“ |
無標誌高度 | 67.3“ |
進水口尺寸 | 18“ |
最高 環境溫度。 | 100度 F |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 14度 F |
安裝類型 | 便攜 |
運作時間 | 15分鐘。 |
段落 | 1 |
管道材料 | 不銹鋼 |
產品數據表 | justrite-mhw2000-1.pdf |
淋浴激活方法 | 手動桿 |
淋浴閥材質 | 不銹鋼 |
電壓 | 110V交流 |
水流眼/臉 | 3加侖/分鐘 |
水流淋浴/身體 | 20加侖/分鐘 |
進水口類型 | 鉸鏈蓋 NPT |
信號寬度 | 69.3“ |
船重(kg) | 990 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 容量 | 顏色 | 運作時間 | 電壓 | 進水口類型 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H40K45G-1H | 104度 F | 30加侖 | 白色 | 1.5分鐘。 | 120V交流 | 接頭 NPT | 29“ | 57.5“ | 新台幣512,843元 | ||
40K45G | - | 30加侖 | 白色 | - | - | - | 29“ | 57.5“ | 新台幣369,920元 | 詢價
|