項目 | 便攜式安全淋浴和洗眼/洗臉 |
容量 | 30加侖 |
顏色 | 白色 |
深度 | 57.5“ |
電氣設備分類 | 1 級 2 區,氣體組 C 和 D,溫度代碼 T3 |
眼睛/面部激活方法 | 將蓋子向前拉 |
洗眼/洗臉碗深度 | 8" |
洗眼/洗臉碗表面處理 | 亞克力蓋 |
洗眼/洗臉碗寬度 | 9.5“ |
洗眼杯材質 | ABS |
洗眼完成 | 鍍鉻 |
洗眼器材質 | 黃銅 |
頻率 | 50/60赫茲 |
級 | 316L級 |
危險場所等級 | 1 級 2 區,氣體組 C 和 D,溫度代碼 T3 |
熱負荷 | 120W |
加熱型 | 跟踪膠帶 |
身高 | 91“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
最高 運營壓力 | 79 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -4度 F |
分鐘運營壓力 | 43 PSI |
安裝類型 | 便攜 |
運作時間 | 1.5分鐘。 |
段落 | 1 |
管道材料 | 不銹鋼 |
產品數據表 | justrite-h40k45g-1h.pdf |
淋浴激活方法 | 手動桿 |
淋浴閥材質 | 不銹鋼 |
電壓 | 120V交流 |
水流眼/臉 | 3加侖/分鐘 |
水流淋浴/身體 | 20加侖/分鐘 |
進水口類型 | 接頭 NPT |
信號寬度 | 29“ |
船重(kg) | 54 |