Kant-twist K030tpw 韋弗懸臂夾 | Raptor Supplies 台灣
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip 懸臂夾,3 英吋鉗口 | CD8YPV

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip 懸臂夾,3 英寸鉗口

貨號: CD8YPV 型號:K030TPW

得到它 可能 6, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目懸臂夾
鎖模力1500磅。
手柄直徑和長度(英寸)1 / 4“x 3”
最高 顎開口3"
開口寬度5"
總長度6 3機構/ 4“
厚度1-7 / 8“
喉深1-1 / 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.59
船高(厘米)5.08
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)9.83
HS代碼8205700090
原產地US

產品詳細說明:

  • Kant-Twist K030TPW 織布機懸臂夾,通過施加向內壓力將物體固定並牢固地固定在一起
  • 研磨,木工,點焊,鑽孔,木材和金屬加工應用的理想選擇
  • Weaver 手柄設計增強了抓握性能,並允許鉗口張開寬度為 3 英寸
  • 懸臂設計消除了工件的扭曲和變形
  • 提供 4:1 箝位比
  • 配置鍍銅螺絲、鉗口和手柄,具有抗菌特性和出色的導電性
  • 具有自由浮動的鉗口,可適應不平整的表面
  • 具有 No-Mar 標記的圓形平墊,可實現細膩柔軟的表面效果

產品型號

產品型號鎖模力手柄直徑和長度(英寸)最高 顎開口總長度厚度喉深價錢
KANT-TWIST K010TPW No-Mar 圓形平墊槓桿夾,1 英吋鉗口 | CD8YNX K010TPW350磅。1 / 8“x 1”1"2 1機構/ 2“1機構/ 2“1機構/ 2“-
詢價
KANT-TWIST K020TPW 夾鉗,2 英吋鉗口,No-Mar 圓形平墊,T 型手柄 | CD8YPD K020TPW800磅。1/8" x 1-3/4"2"4 1機構/ 2“1-3 / 8“1-1 / 8“-
詢價
KANT-TWIST K025TPDW 懸臂夾,No-Mar 圓形平墊,2.5 英吋鉗口 | CD8YPR K025TPDW700磅。1/8" x 1-3/4"2-1 / 2“4 1機構/ 2“1-3 / 8“1-3 / 4“新台幣1,690元
KANT-TWIST K045TPDW 槓桿夾,懸臂設計,4.5 英吋鉗口開口 | CD8YQQ K045TPDW1700磅。1 / 4“x 3”4-1 / 2“8 1機構/ 4“1-7 / 8“2-1 / 4“新台幣2,470元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip 懸臂夾,3 英寸鉗口