Kern And Sohn 289-102 | 機械測力計,最大 5 N 力,0.05 和 0.5 N 可讀性 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 289-102 機械測力計,最大 5 N 力,0.05 和 0.5 N 可讀性

有現貨
貨號:CE8EWR 型號:289-102

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,154 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈簧秤
錶殼寬度230mm
直徑12mm
外殼尺寸點¯x230 12.2 12.2毫米×
房屋高度12.2 mm
外殼長度12.2 mm
總長:230至335 mm
測量能力5N
產品數據表kern-and-sohn-289-102.pdf
可讀性0.05至0.5N
單位N

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.7
船長(厘米)2.6
船寬(厘米)23
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號價錢
KERN AND SOHN 289-100 機械測力計,最大 1 N力,0.01 和 0.05 N 可讀性 | CE8EWQ 289-100新台幣3,154元
KERN AND SOHN 289-104 機械測力計,最大 10 N力,0.1 和 0.5 N 可讀性 | CE8EWT 289-104新台幣3,582元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 289-102 機械測力計,最大 5 N 力,0.05 和 0.5 N 可讀性
新台幣3,154元 /單元