項目 | 綁帶 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 聚酯纖維 |
斷裂強度 | 1200磅。 |
顏色 | 藍色 |
裝修風格 | S鉤 |
五金材質 | 鍍鋅/熱處理碳鋼 |
錶帶長度 | 15ft。 |
錶帶寬度 | 1" |
UPC | 052474003438 |
工作負荷限制 | 400磅。 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711281 / 45PKGRA | 2505磅。 | 藍色 | 鉤 | 12ft。 | 1" | 835磅。 | 新台幣1,079元 | ||
711681 / 45PKGRA | 2505磅。 | 藍色 | 鉤 | 16ft。 | 1" | 835磅。 | 新台幣959元 | ||
572720年 | 10,000磅。 | 金色 | 平鉤 | 27ft。 | 2" | 3335磅。 | 新台幣1,912元 | ||
572784年 | 10,000磅。 | 金色 | 鉤 | 27ft。 | 2" | 3335磅。 | 新台幣2,789元 | ||
573084年 | 10,000磅。 | 金色 | 鉤 | 30ft。 | 2" | 3335磅。 | 新台幣3,434元 | ||
573020年 | 10,000磅。 | 金色 | 平鉤 | 30ft。 | 2" | 3335磅。 | 新台幣2,154元 | ||
593021年 | 16,200磅。 | 金色 | 平鉤 | 30ft。 | 4" | 5400磅。 | 新台幣5,831元 |