項目 | 電磁螺母起子 |
顏色 | 褐色 |
色標 | 褐色 |
手柄 | 靠墊 |
處理顏色 | 黃色,帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制 | 7/16",棕色 |
十六進制大小 | 7機構/ 16“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 7 5機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 空洞 |
柄 | 空洞 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 顏色 | 色標 | 總長度 | 軸 | 柄 | 刀柄長度 | 柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10M | 電磁螺母起子 | 琥珀 | - | 6.625“ | 空洞 | 圓形 | 3" | 美國鋼鐵 | 新台幣698元 | ||
S126M | 電磁螺母起子 | 紅 | - | 9.625“ | 空洞 | 圓形 | 6" | 美國鋼鐵 | 新台幣780元 | ||
610-1 / 4M | 電磁螺母起子 | 紅 | 紅 | 3.5“ | 空洞 | 空洞 | 1.5“ | 鐵件 | 新台幣639元 | ||
610-5 / 16M | 電磁螺母起子 | 黃 | 黃 | 3.5“ | 空洞 | 空洞 | 1.5“ | 鐵件 | 新台幣642元 | ||
630-11 / 32M | 電磁螺母起子 | 湖水綠 | 湖水綠 | 6.75“ | 空洞 | 空洞 | 3" | 鐵件 | 新台幣710元 | ||
630-3 / 8M | 電磁螺母起子 | 藍色 | 藍色 | 6.75“ | 空洞 | 空洞 | 3" | 鐵件 | 新台幣697元 | ||
630-1 / 2M | 電磁螺母起子 | 紅 | 紅 | 7 5機構/ 16“ | 空洞 | 空洞 | 3" | 鐵件 | 新台幣890元 |