項目 | 絕緣開口扳手 |
完 | Chrome瀏覽器 |
頭角 | 15學位 |
頭部大小 | 1" |
材料 | 鉻釩 |
總長度 | 10.437“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.79 |
船長(厘米) | 11 |
船寬(厘米) | 2.21 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | DE |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
98 00 3/4“ | 7.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,292元 | |
98 00 5/16“ | 4.25“ | 5機構/ 16“ | 新台幣1,765元 | |
98 00 5/8“ | 6.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,207元 | |
98 00 7/16“ | 4.75“ | 7機構/ 16“ | 新台幣1,734元 | |
98 00 9/16“ | 6" | 9機構/ 16“ | 新台幣1,886元 | |
98 00 1/2“ | 5.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,808元 |