項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 鉻釩鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 2.25“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1.25“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 3.91 |
船長(厘米) | 5.69 |
船寬(厘米) | 3.91 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | JP |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
98 47 1 1/16“ | 2 3機構/ 32“ | 1-1 / 16“ | 新台幣2,173元 | |
98 47 5/8“ | 2 3機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,799元 | |
98 47 7/8“ | 2 11機構/ 64“ | 7機構/ 8“ | 新台幣2,175元 | |
98 47 9/16“ | 2.125“ | 9機構/ 16“ | 新台幣1,753元 |